カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- ケツト科学研究所
- ParkerTAIYO(8)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Vesrah(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- 三商(1)
- RK JAPAN(1)
- 東海物産(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fd-800」の検索結果
特価

赤外線水分計
ケツト科学研究所¥579,800税込¥637,7801個(1個)4日以内出荷乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)5.4測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.1~120メモリー測定条件:100種温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)