カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • ホンダ(41)
  • エフ・アール・シー(2)
  • オカモト(1)
  • 大洋ツール(1)
  • FIRSTCOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-730」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木材水分計 ケツト科学研究所

    木材水分計

    ケツト科学研究所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
    付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ