カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ケツト科学研究所
- モノタロウ(1)
- コニカミノルタ(5)
- 富士平工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アズワン(1)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- 共立理化学研究所(2)
- 藤原製作所(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- スペクトラムテクノロジー(1)
- エア・ウォーター・バイオデザイン(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spad計」の検索結果
特価

刈取適期判定器
ケツト科学研究所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。 日よけフード、支柱が付属寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)電源電池9V(アルカリ)測定方式サーミスタによる温度検出本体質量(kg)0.15表示方式デジタル(LCD)測定対象圃場の積算気温RoHS指令(10物質対応)対応