カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ケツト科学研究所
- BLACK BOX(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- brembo(3)
- Canon(13)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Vesrah(3)
- X.A.M(2)
- アズワン(1)
- アルファ(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- シヤチハタ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tx200」の検索結果

米粒透視器
ケツト科学研究所¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」適合(サンプル)精米、玄米質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)10~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)保管温度範囲(℃)0~40電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。RoHS指令(10物質対応)対応