カテゴリ

  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Canon(13)
  • GENTOS(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(1)
  • Wera(2)
  • アズワン(1)
  • アルファ(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シヤチハタ(1)
  • タンガロイ(3)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • 大阪製作所(3)
  • 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「tx200」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
    付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」適合(サンプル)精米、玄米質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)10~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)保管温度範囲(℃)0~40電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
測定機器カテゴリ