カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • スワン電器
  • コイズミ(小泉成器)(207)
  • ENDO(遠藤照明)(162)
  • DAIKO(大光電機)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 岩崎電気(25)
  • オーム電機(24)
  • ODELIC(オーデリック)(19)
  • 三菱電機(16)
  • 日動工業(7)
  • 山田照明(6)
  • JAPPY(5)
  • ラムマウント(4)
  • コイズミ照明(4)
  • アイシン精機(3)
  • テス・ライティング(3)
  • 光商事(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ムラキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra82」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ) スワン電器目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)スワン電器
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
目に優しいブルーライトカットデスクライト スワン電器目に優しいブルーライトカットデスクライトスワン電器
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。ベースタイプなので置き場所を選びません。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)1200定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60.7光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
LEDクリップライト スワン電器LEDクリップライトスワン電器
4,298税込4,728
1台
当日出荷
材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)0.45ホワイト定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85色(本体)ホワイト光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)5~20
LEDクリップライト スワン電器LEDクリップライトスワン電器
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
LED小型シーリング電球色 スワン電器LED小型シーリング電球色スワン電器
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ幅(mm)165質量(kg)0.33高さ(mm)55奥行(mm)165最大消費電力(W)12.8色温度(K)6500光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.1色(本体)ホワイト光束(Lm)1000LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否
LEDプーリーペンダント スワン電器LEDプーリーペンダントスワン電器
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
電球の種類LED材質樹脂、アルミ、スチール、天然木質量(kg)1.5最大消費電力(W)36エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライトスワン電器
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。
材質質量(kg)0.9消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200機能S字コード調節色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800Ra82
LED洋風ペンダントライト スワン電器LED洋風ペンダントライトスワン電器
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110
防雨型アンティークポーチライト スワン電器防雨型アンティークポーチライトスワン電器
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.1消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×225×335色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800演色指数(Ra)Ra82
防雨型 アンティークLEDガーデンライト スワン電器防雨型 アンティークLEDガーデンライトスワン電器
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
庭・玄関スペースの屋外灯としてお使いいただけるLED屋外ガーデンライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
材質ガラス・アルミ・スチール消費電力(W)最大7.5コード長さ(m)6定格寿命(時間)15000色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)【地中埋込】Φ40×200演色指数(Ra)Ra82