カテゴリ
- 切削工具(309)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル
- モノタロウ(156)
- エスコ(1,430)
- タンガロイ(770)
- 住友電工ハードメタル(605)
- 京セラ(521)
- 三菱マテリアル(489)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(351)
- JTC(285)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(284)
- RS PRO(273)
- 大阪魂(257)
- イスカル(220)
- 永井ゲージ製作所(218)
- サンドビック(201)
- 椿本チエイン(192)
- NAC(長堀工業)(183)
- フジキン(180)
- TRUSCO(176)
- KTC(164)
- ブランドをもっと見る
「12.7mm」の検索結果

超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥25,980税込¥28,578特価1個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥15,980税込¥17,578特価1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
ISO インサート CNMS
ケナメタル¥5,298~税込¥5,828~1セット(5個)当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状正方形
ISO インサート CCGT-HP
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(5個)ほか当日出荷から31日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG
ケナメタル¥5,298~税込¥5,828~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
超硬ドリル B105
ケナメタル¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷から10日以内出荷3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B041CPG
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ドリル B967
ケナメタル¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KTIP-HP
ケナメタル¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
超硬ドリル B976
ケナメタル¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷から9日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
ISO インサート CNMG-MN
ケナメタル¥5,298~税込¥5,828~1セット(5個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNGP
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷から11日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥5,998~税込¥6,598~1セット(5個)ほか8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
ISO インサート CNMG-MS
ケナメタル¥5,298~税込¥5,828~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-MP
ケナメタル¥7,398~税込¥8,138~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ミーリングインサート SDCT-LD2
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)6.3刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数2幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDPT-GB2
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)12.7
サイドカッター インサート SNHX-GP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様切刃数4
サイドカッターインサート SNHX-GE
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。軽切削加工用。ポジのブレーカー形状。4コーナー仕様切刃数4
サイドカッターインサート SNHX-GP
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個)ほか8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様切刃数4
ミーリングインサート SDET-GB
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SNHX-GP
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)8日以内出荷90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様形状正方形切刃数4
CBN インサート SNGX
ケナメタル¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正方形厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
ISO インサート SNGP
ケナメタル¥9,698税込¥10,6681セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。G級。10°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
ミーリングインサート SDCW-GN
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
セラミックインサート SNMX
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷鋳鉄加工用。セラミックインサート形状正方形厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0
ミーリングインサート SDET-GB2
ケナメタル¥6,898~税込¥7,588~1セット(5個)ほか8日以内出荷から51日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPHX 0°
ケナメタル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SDCT-LE
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LD2
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
CBN インサート SNGN
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正方形厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.7
CBN インサート SNGA-MT
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状正方形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
CBN インサート SNMA
ケナメタル¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正方形コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7