カテゴリ
- 切削工具(101)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル
- モノタロウ(27)
- 三木プーリ(332)
- 大阪魂(285)
- エスコ(153)
- タンガロイ(143)
- 住友電工ハードメタル(136)
- 三菱マテリアル(135)
- 京セラ(131)
- グーリング(107)
- RS PRO(92)
- セコ・ツールズ・ジャパン(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- イマオコーポレーション(64)
- Igus(イグス)(61)
- NACHI(不二越)(60)
- TRUSCO(56)
- イスカル(51)
- 岩田製作所(44)
- OSG(オーエスジー)(39)
- ブランドをもっと見る
「15.5mm」の検索結果

超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥32,980税込¥36,278特価1個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥16,980税込¥18,678特価1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
スロアウェイドリル インサート DFT-DS
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
超硬ドリル B105
ケナメタル¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から10日以内出荷3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B041CPG
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ドリル B967
ケナメタル¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷から8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KTIP-HP
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15
ケナメタル¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ最大切込深さ(mm)15.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から8日以内出荷Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
超硬ドリル B976
ケナメタル¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷から9日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
スロアウェイドリル インサート DFT-GD
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷DrillFix DFT用。高送り量で、通常の切り屑長の被削材および鋳鉄に推奨する汎用チップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFT-HP
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷DrillFix DFT用。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)ほか8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical
ケナメタル¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。11枚刃材質超硬刃数7表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)24首下長L1(mm)36フランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
超硬ドリル B977
ケナメタル¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B966
ケナメタル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷から10日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
スロアウェイドリル インサート SP..X..FP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。ほとんどの被削材の安定した加工。ポジブレーカー。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
超硬ドリル B707FBS
ケナメタル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B978
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B707FBL
ケナメタル¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷から9日以内出荷180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
スロアウェイドリル インサート SP..X..MD
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
超硬ドリル B272SGL
ケナメタル¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
ISO インサート DNMS
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
ISO インサート DNMP
ケナメタル¥6,698~税込¥7,368~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
ISO インサート DNGP
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
スロアウェイドリル インサート DFT-MD
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)8日以内出荷DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
PCD インサート DNMS-FST
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5