カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル
- モノタロウ(2)
- MKC(5)
- TORAY(東レ)(16)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(411)
- テンパール工業(11)
- NSK(日本精工)(9)
- 三桂製作所(4)
- 住ベテクノプラスチック(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 河村電器産業(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- アイホン(2)
- 美和ロック(2)
- 佐文工業所(2)
- JACKSON(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「mkc」の検索結果

モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HP
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KTIP-HP
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-PC
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ISO インサート CNMM-RM
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM
ケナメタル¥6,298~税込¥6,928~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMM-RM
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DNMM-RM
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE
ケナメタル¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-FEG
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
モジュラードリル インサート KTIP-FEG
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング首下長L1(mm)22.5フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV
ケナメタル¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV
ケナメタル¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG
ケナメタル¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
ISO インサート CNMG-FM
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ切削加工用形状ひし形80°コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
ミーリングインサート LNG11-SGEM
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様形状長方形穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
ミーリングインサート LNG15-SGEM
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)8日以内出荷Mill4-15用インサート。G級。鋳鉄加工用。4コーナー仕様厚さS(mm)6.96形状多角形幅W(mm)10寸法LI(mm)17切刃数4