クルールグリップFF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
EZYポケットFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)5日以内出荷
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ
上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力
収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制
底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45色ブラック質量(g)43
取付可変式アルミアジャスタブルスタンドFF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
チタンボルト(M7×20)FF-R(エフエフアール)当日出荷
用途ステム向けねじピッチ(mm)1材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ボルト寸法M7×20
ディスクマウントスタンドFF-R(エフエフアール)4日以内出荷から5日以内出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150
Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)FF-R(エフエフアール)4日以内出荷
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
チタンボルト(M5×15)FF-R(エフエフアール)5日以内出荷
用途ボトルケージなどボルト寸法M5×15材質チタニウム質量(g)約1.6
ゲルサドルカバーセンターカットFF-R(エフエフアール)5日以内出荷から56日以内出荷
座り心地は柔らかく、適度な弾力が衝撃を和らげるゲル内蔵のサドルカバーです。
センターにスリットが入ったタイプで、股下の圧を抑制します。
ALUMI SEAT POST 339FF-R(エフエフアール)5日以内出荷
アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト
小径車に最適な550mmのロングサイズ
先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止
寸法(mm)Φ33.9×550付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)材質アルミニウム質量(g)305
バイシクルスタンドCF 29erFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)5日以内出荷
1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能
クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属)
カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能
パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納
用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)色ブラック
CNCスーパーライトバーエンドFF-R(エフエフアール)4日以内出荷から5日以内出荷
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品エンドキャップ全長(mm)99材質(本体)#7075アルミニウム質量(g)52(ペア)材質(ボルト)チタニウム
チタンボルト(M6×99)FF-R(エフエフアール)5日以内出荷
材質チタニウム色チタンシルバー質量(g)約23.6呼び寸法(mm)M6×99
チタンボルト(M8×16)FF-R(エフエフアール)5日以内出荷
色チタンシルバーボルト寸法M8×16材質チタニウム(Ti-6Al-4V)質量(g)約6.5
バイシクルスタンドCFFF-R(エフエフアール)(21件のレビュー)8日以内出荷
1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。
クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。
カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。
パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
付属品幅広レバー用カップ材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/275×330×365(700C/26inch)455×330×320(小径車)寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40