クルールグリップFF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
取付可変式アルミアジャスタブルスタンドFF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
EZYポケットFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)5日以内出荷
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ
上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力
収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制
底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45色ブラック質量(g)43
チタンボルト(M7×20)FF-R(エフエフアール)当日出荷
用途ステム向けねじピッチ(mm)1材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ボルト寸法M7×20
ディスクマウントスタンドFF-R(エフエフアール)4日以内出荷から5日以内出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150
Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)FF-R(エフエフアール)4日以内出荷
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
チタンボルト(M5×15)FF-R(エフエフアール)5日以内出荷
用途ボトルケージなどボルト寸法M5×15材質チタニウム質量(g)約1.6
ゲルサドルカバーセンターカットFF-R(エフエフアール)5日以内出荷から56日以内出荷
座り心地は柔らかく、適度な弾力が衝撃を和らげるゲル内蔵のサドルカバーです。
センターにスリットが入ったタイプで、股下の圧を抑制します。