クルールグリップFF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
アドブルー補充用ボトル1.89LBMW翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
取付可変式アルミアジャスタブルスタンドFF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
EZYポケットFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)5日以内出荷
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ
上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力
収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制
底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45色ブラック質量(g)43
チタンボルト(M7×20)FF-R(エフエフアール)当日出荷
用途ステム向けねじピッチ(mm)1材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ボルト寸法M7×20
ディスクマウントスタンドFF-R(エフエフアール)4日以内出荷から5日以内出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150