DIA-WYTE(ダイヤワイト)
DIA-WYTE(ダイヤワイト)のページです。DIA-WYTE(ダイヤワイト)は、自動車用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ダイヤワイト株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒651-1331 神戸市北区有野町唐櫃3266 |
|---|
ランプカラーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(20件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
ランプペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
ビッグテールDIA-WYTE(ダイヤワイト)(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性
メッキカラー ゴールドDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ゴールド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
タイヤペンVDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
色ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
メッキカラー ブラックDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
エンブレムカラーペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!ペンタイプなので、手軽に着色可能!エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
ホワイトシルバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)当日出荷
スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
バイザースモークDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)当日出荷
サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!全車種適応!!(バイザー取り外し不要)サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
ペイントリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)6日以内出荷
商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用除去剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
シリコンリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)7日以内出荷
ダイヤワイト製品を塗装する前に使用します。
表面についた油分、ワックス、汚れなどをキレイに除去し、塗料のつきを良くします。
布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用下地処理剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
ヴィジュアルシルバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)9日以内出荷
オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性