カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本バルクシステム
「cmd-q3-g」の検索結果

ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)
椿本バルクシステム¥86,980税込¥95,6781個翌日出荷から13日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)
椿本バルクシステム¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷から13日以内出荷PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)
椿本バルクシステム¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷から18日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)
椿本バルクシステム¥87,980税込¥96,7781個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥87,980税込¥96,7781個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト