カテゴリ
- 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
- ケミカル山本
- テクノフレックス(288)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(154)
- ERECTA(エレクター)(75)
- アズワン(68)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- エスコ(33)
- 旭計器工業(32)
- 南電機(25)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 水本機械製作所(18)
- SMC(16)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(15)
- 三菱電機(15)
- 寺田ポンプ製作所(14)
- 第一機材(13)
- ブランドをもっと見る
「sus200」の検索結果

ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150
ケミカル山本¥27,980税込¥30,7781本(4L)翌日出荷から3日以内出荷ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。用途ステンレス用
中性電解液 焼け取り用電解液
ケミカル山本¥94,980税込¥104,4781缶(18L)翌日出荷から10日以内出荷6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。用途ステンレス用
マーキング関連器材 電解マーキング
ケミカル山本¥13,980税込¥15,3781本(500mL)翌日出荷から5日以内出荷マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。 必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。用途ステンレス用
焼け取り用浸漬液
ケミカル山本¥22,980税込¥25,2781缶(18L)翌日出荷従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。用途フェライト系ステンレス用材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス内容量(L)18
メンテナンス・鏡面補修用 研磨剤
ケミカル山本¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷から10日以内出荷鏡面材の加工中生じるくもり、ステンレスのシミ、汚れをやさしく研磨して本来の輝きを復元でき、手軽に鏡面補修ができる。
ピカ素#ビルメンテ 一般用
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981セット(100mL×2本)翌々日出荷ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
ピカ素#ビルメンテ プロ用
ケミカル山本¥14,980税込¥16,4781セット(200mL×2本)翌々日出荷ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。用途メンテナンス・鏡面補修用種類研磨剤素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液
ケミカル山本¥9,498~税込¥10,448~1本(1L)ほか6日以内出荷電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)電気回路交流波形 /直流波形