カテゴリ

  • 溶接用品(127)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • ケミカル山本
  • 山本光学(407)
  • 山本計器(16)
  • 山本電気(6)
  • ヤマモトレーシング(515)
  • 山本電機製作所(165)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(70)
  • 山本化学工業(66)
  • 山本製作所(50)
  • 山本科学工具研究社(31)
  • 山本珈琲(16)
  • 山本かじの(9)
  • ヤマモリ(6)
  • 山本鍍金試験器(5)
  • 肉の山本(5)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 山本山(2)
  • 山本満商店(2)
  • 山本商事(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamamoto」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本シャイナーシリーズ用モップケミカル山本(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理ケミカル山本(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200ケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
ピカ素#SUS300S ケミカル山本ピカ素#SUS300Sケミカル山本(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
当日出荷
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本中性塩電解液 焼け取り用中性電解液ケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
六価クロム検出試薬セット ケミカル山本六価クロム検出試薬セットケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
危険物の類別非危険物
メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用) ケミカル山本メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)ケミカル山本
3,298税込3,628
1セット(500mL×1本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤 ケミカル山本高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤ケミカル山本
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
翌日出荷
24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)発生したサビは100日で進行がゼロに収束希釈不要で塗布だけの簡単作業安全な薬剤(毒劇物に該当せず)建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACSケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
当日出荷
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本ステンレスのもらいさび取り剤ケミカル山本(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(500mL×1本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液 ケミカル山本銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液ケミカル山本
1,198税込1,318
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。
用途塗布液(銀食器などの変色取り)
ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20 ケミカル山本ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20ケミカル山本
3,598税込3,958
1箱(20枚)
当日出荷
ステンレスのサビ及び頑固な手あか、靴あか取りに従来のピカ素#SUS300ワイパーに使用しているさび取り液とワイパーを必要な時にお客様に混合していただくようにした商品です。酸洗後の液ダレや電解焼け取り後のムラ解消に処理面を湿らすように繰り返しワイパーがけします。処理後は水洗いか水拭き仕上げでOKです。1枚で約5m2処理できます。
セット内容ワイパー液:200mL×2本、ワイパー:10枚×2袋危険物の類別非危険物作業手順1.容器の蓋を開け内容物を取り出す、2.ワイパーを袋から取り出し容器に入れる、3.ワイパー液を泡が立たないようにゆっくり入れる(ワイパー10枚にワイパー液1本)、4.ワイパー液が全体に染み込めば完成(染み込みが悪いときは何度か上から押しつけてください)
ピカ素#SUS300W ケミカル山本ピカ素#SUS300Wケミカル山本(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト危険物の類別非危険物特性強力
ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本ステンレス焼け取り中性塩電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用ウルトラ不動態化 焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本ピカ素NEO#ブライトACNケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本電極付属品・関連商品 付属品ケミカル山本
6,098税込6,708
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
ピカ素#SUS300 ワイパー ケミカル山本ピカ素#SUS300 ワイパーケミカル山本(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷
有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。鏡面仕様の製品にも適用できます。
用途溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。あらゆるステンレス製品のお手入れに。-タイプヒューム・軽いさび取り形状ぬれタオル状質量(kg)1.4トラスコ品番281-7870対応材質ステンレス主な用途サビ落とし
スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本スーパーシャイナーUni2用オプションケミカル山本
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
小型拭き上げ用モップ(50枚入) ケミカル山本小型拭き上げ用モップ(50枚入)ケミカル山本
4,498税込4,948
1缶
当日出荷
W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。適合中性塩電解液専用トラスコ品番856-8014タイプ拭き上げ用モップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型ケミカル山本
3,898税込4,288
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)ケミカル山本
3,598税込3,958
1パック(10袋)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
電解装置用電極類 電極 ケミカル山本電解装置用電極類 電極ケミカル山本
1,798税込1,978
1箱(50枚)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
17,980税込19,778
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
メンテナンス用汚れ取り メンテナンス ケミカル山本メンテナンス用汚れ取り メンテナンスケミカル山本
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本溶接焼け取り用電解液 ピカ素ケミカル山本(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
マーキング関連器材 電解マーキング ケミカル山本マーキング関連器材 電解マーキングケミカル山本
13,980税込15,378
1本(500mL)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。 必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
用途ステンレス用
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液ケミカル山本
6,998税込7,698
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤ケミカル山本
8,698税込9,568
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
9,498税込10,448
1本(1L)ほか
4日以内出荷
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)電気回路交流波形 /直流波形
不動態化処理液 ケミカル山本不動態化処理液ケミカル山本
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止め ケミカル山本銅・銅合金・銀製品 さび・汚れ・焼け取り洗浄液 さび止めケミカル山本
5,198税込5,718
1箱(500mL×2本)ほか
5日以内出荷
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
アルミニューム  アルミ酸化膜剥離 ケミカル山本アルミニューム アルミ酸化膜剥離ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
5日以内出荷
メンテナンス・鏡面補修用 補修器材 ケミカル山本メンテナンス・鏡面補修用 補修器材ケミカル山本
5,798税込6,378
1セット(100枚)ほか
5日以内出荷
ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
ピカ素#SUSシャインM ケミカル山本ピカ素#SUSシャインMケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用種別酸性電解液黄色
板状電極厚手モップ ケミカル山本板状電極厚手モップケミカル山本
9,898税込10,888
1箱(20枚)
翌々日出荷
ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
テッケンセット(もらい錆判別用スプレー) ケミカル山本テッケンセット(もらい錆判別用スプレー)ケミカル山本
15,980税込17,578
1セット(500mL×2本)
9日以内出荷
もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
危険物の類別非危険物
各種金属・材質判別用セット 銅判別用 ケミカル山本各種金属・材質判別用セット 銅判別用ケミカル山本
4,198税込4,618
1冊ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
翌日出荷から4日以内出荷