カテゴリ
- 機構部品(124)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- モノタロウ(30)
- 大阪魂(432)
- Panasonic(パナソニック)(170)
- エスコ(112)
- グーリング(109)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(96)
- PISCO(ピスコ)(96)
- NACHI(不二越)(89)
- TRUSCO(70)
- OSG(オーエスジー)(62)
- オンダ製作所(59)
- 三菱マテリアル(56)
- NEG(日電理化硝子)(47)
- EIKO(栄工舎)(42)
- アズワン(41)
- ケナメタル(39)
- RYOCO(菱高精機)(39)
- ユニカ(38)
- サンコーテクノ(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「φ12.5」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
強力ばね極重荷重 TB 外径25mm
東京発条製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径25mm
東京発条製作所¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1226RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽荷重 TL 外径25mm
東京発条製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径25mm
東京発条製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM25-139
東京発条製作所¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色青色ばね定数(N/mm)23ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)139
ISO規格ばね TJL
東京発条製作所¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から8日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥339~税込¥373~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-32
東京発条製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)208.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)32
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH12.5-89
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)12.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)89
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-38
東京発条製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)175.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)38
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-64
東京発条製作所¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)104.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH12.5-64
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)17.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-139
東京発条製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)48ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)139
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH12.5-76
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)14.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)76
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-44
東京発条製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)151.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)44
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH12.5-25
東京発条製作所¥599税込¥6591個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)44ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)25
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-51
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)130.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH12.5-305
東京発条製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)3.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-76
東京発条製作所¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)87.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)76
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH25-178
東京発条製作所¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)37.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)178
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-178
東京発条製作所¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)56.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)178
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-115
東京発条製作所¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)87ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-32
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)312.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)32
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-152
東京発条製作所¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)65.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)152
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-44
東京発条製作所¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)227.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)44
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM12.5-51
東京発条製作所¥669税込¥7361個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色青色ばね定数(N/mm)15.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM12.5-25
東京発条製作所¥519税込¥5711個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色青色ばね定数(N/mm)32ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)25
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL25-139
東京発条製作所¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色緑色ばね定数(N/mm)16.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)139
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM12.5-115
東京発条製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色青色ばね定数(N/mm)7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL12.5-64
東京発条製作所¥699税込¥7691個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色緑色ばね定数(N/mm)9.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL25-127
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色緑色ばね定数(N/mm)17.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)127
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL12.5-51
東京発条製作所¥599税込¥6591個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色緑色ばね定数(N/mm)11.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL25-38
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色緑色ばね定数(N/mm)59.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)38