カテゴリ

  • 機構部品(223)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • モノタロウ(72)
  • 大阪魂(939)
  • Panasonic(パナソニック)(413)
  • 三木プーリ(336)
  • エスコ(331)
  • 三ツ星ベルト(228)
  • TRUSCO(194)
  • SMC(174)
  • グーリング(165)
  • RS PRO(164)
  • OSG(オーエスジー)(162)
  • PISCO(ピスコ)(129)
  • NACHI(不二越)(121)
  • VISHAY(113)
  • WURTH ELEKTRONIK(113)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(111)
  • TAKIGEN(タキゲン)(108)
  • IKO(日本トムソン)(107)
  • ニチコン(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.5mm」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • 強力ばね極重荷重 TB 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね極重荷重 TB 外径25mm

    東京発条製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径25mm

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径25mm

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-40

    東京発条製作所
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)51.74自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね重荷重 TH 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径25mm

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-90 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-90

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)42.36自由長(mm)90外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-40 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-40

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)95.31自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-30

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)68.98自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-50

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)41.39自由長(mm)50外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-60 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-60

    東京発条製作所
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)34.49自由長(mm)60外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-55

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)37.63自由長(mm)55外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-80

    東京発条製作所
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)25.87自由長(mm)80外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-100

    東京発条製作所
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)20.69自由長(mm)100外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-125

    東京発条製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)125外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-25 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-25

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)152.5自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-25 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-25

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-30 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-30

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)127.08自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-50 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-50

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)76.25自由長(mm)50外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-40 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-40

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)301.39自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-70 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-70

    東京発条製作所
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)109.59自由長(mm)70外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-50 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-50

    東京発条製作所
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)153.43自由長(mm)50外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-45

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)170.47自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-40

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)191.78自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-35 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-35

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)108.93自由長(mm)35外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-150 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-150

    東京発条製作所
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)13.8自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-45

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)45.99自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-30 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-30

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)255.71自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-25 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-25

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)306.85自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-60

    東京発条製作所
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)127.85自由長(mm)60外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-25 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-25

    東京発条製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)482.22自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • ISO規格ばね TJL 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJL

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。