カテゴリ

  • 機構部品(73)
    • 圧縮コイルバネ(9)
    • 引張コイルバネ(1)
    • 強力スプリング(58)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(13)
  • 10(16)
  • 12(11)
  • 12.5(5)
  • 14(11)
  • 16(15)
  • 18(9)
  • 20(15)
  • 22(9)
  • 25(16)
  • 26(4)
  • 27(7)
  • 30(11)
  • 32(7)
  • 35(10)
  • 40(12)
  • 50(12)
  • 60(11)
  • 70(8)
自由長(mm)
  • 25(26)
  • 30(23)
  • 35(23)
  • 40(30)
  • 45(31)
  • 50(36)
  • 55(26)
  • 60(34)
  • 65(22)
  • 70(28)
  • 75(22)
  • 80(29)
  • 90(28)
  • 100(32)
  • 125(26)
  • 150(25)
  • 175(25)
  • 200(20)
  • 250(18)
  • 300(20)
線径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.26(2)
  • 0.29(2)
  • 0.32(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
  • ばねの種類強力ばね(15)
ばね定数(N/mm)
  • 1.74(4)
  • 1.91(3)
  • 2.8(3)
  • 3.27(3)
  • 5.45(4)
  • 8.72(4)
  • 10.35(4)
  • 10.9(5)
  • 11.14(3)
  • 12.26(3)
  • 13.62(3)
  • 13.8(5)
  • 16.56(3)
  • 100(4)
  • 118.06(3)
  • 125(3)
  • 176.67(3)
  • 220.83(3)
  • 252.38(3)
  • 294.44(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(58)
ステンレス・樹脂・鉄
許容荷重(N)
  • 0.74(2)
  • 0.98(2)
  • 1.47(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.4(2)
  • 3.9(2)
  • 4.4(2)
  • 5.4(2)
  • 5.9(2)
  • 6.4(2)
  • 7.4(2)
  • 10.8(2)
  • 11.8(2)
  • 12.3(2)
  • 13.7(2)
  • 15.2(2)
  • 24(2)
  • 2400(2)
0.74・0.98・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・10.8・11.8・12.3・13.7・15.2・24・2400・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(9)
  • TRUSCO(70)
  • SHK(17)
  • アキュレイト(26)
  • サミニ(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • KSSC(ケーエス産業)(7)
  • 信和自動車工業(21)
  • 室本鉄工(6)
  • BIGM(丸山製作所)(865)
  • エスコ(697)
  • 大阪魂(279)
  • 工進(131)
  • ホンダ(120)
  • MARWI(115)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(80)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • SKC(環境測定)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bane」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
  • 丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR(ロングサイズ)

    東京発条製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    自由長(mm)300
  • 丸線コイルばね LR 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR

    東京発条製作所
    ¥829~税込¥912~
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • ISO規格ばね TJM 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJM

    東京発条製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • 丸線コイルばね MR 東京発条製作所

    丸線コイルばね MR

    東京発条製作所
    ¥92~税込¥101~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 樹脂ガイド RG 東京発条製作所

    樹脂ガイド RG

    東京発条製作所
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌々日出荷
    樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
    寸法F(mm)27
  • 樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所

    樹脂ガイド RGシリーズ

    東京発条製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷
    樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。
    材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
  • ISO規格ばね TJL 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJL

    東京発条製作所
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
  • ISO規格ばね TJH 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJH

    東京発条製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
  • 強力ばねα TLR 東京発条製作所

    強力ばねα TLR

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    色青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
  • 丸線コイルバネ MRタイプ 東京発条製作所

    丸線コイルバネ MRタイプ

    東京発条製作所
    ¥669~税込¥736~
    1ケース(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • 強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね極重荷重 TB 外径30mm

    東京発条製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線コイルばね MR 東京発条製作所

    丸線コイルばね MR

    東京発条製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 丸線コイルばね MR(ロングサイズ) 東京発条製作所

    丸線コイルばね MR(ロングサイズ)

    東京発条製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    自由長(mm)300
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東京発条製作所
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)579RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • 強力ばね中荷重 TM 外径22mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径22mm

    東京発条製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm

    東京発条製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)20最大荷重(N)314RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径50mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径50mm

    東京発条製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径20mm

    東京発条製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)1177RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm

    東京発条製作所
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)25最大荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 強力ばね重荷重 TH 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径16mm

    東京発条製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)755RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね極重荷重 TB 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね極重荷重 TB 外径25mm

    東京発条製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径35mm

    東京発条製作所
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径22mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径22mm

    東京発条製作所
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)1422RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径30mm

    東京発条製作所
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)2648RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径25mm

    東京発条製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径30mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径30mm

    東京発条製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1765RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径35mm

    東京発条製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)19外径(Φmm)35最大荷重(N)961RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径27mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径27mm

    東京発条製作所
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)1432RoHS指令(10物質対応)対応
monban特集
  • おすすめ人気ランキング
  • monban