カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- モノタロウ(1)
- CKD(33)
- SUS(エスユーエス)(1)
「ckd cmk2-lb」の検索結果
特価

強力ばね TH(重荷重) TH40-80
東京発条製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)245.37自由長(mm)80外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね