カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(50)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- キャンブロ(23)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](13)
- ホンダ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 住友重機械工業(6)
- 三和製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- タカノ(4)
- 摂津金属工業(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ウメコン(3)
- S・DC(3)
- 内田洋行(2)
- ブランドをもっと見る
「h1630」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH16-30
東京発条製作所¥399税込¥4391個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)104.48自由長(mm)30外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH16-305
東京発条製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)6.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)305