カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ハイランドMP(2)
- アソー(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- サンポット(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フジクラ(1)
- SAMSOL(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アムズデザイン(1)
- Troy Bros(1)
「h7012」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重)
東京発条製作所¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね TH(重荷重) TH70-125
東京発条製作所¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)433.33自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね