カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- スバル(2)
- イージーアップ(2)
- トヨタ(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- スマートバリュー(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 高階救命器具(1)
- 桐山製作所(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- オンダ製作所(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- 三菱ふそう(1)
- エナジーギア(1)
「j-292」の検索結果
特価

Jスプリング JAシリーズ JA-292
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.58自由長(mm)20総巻数(巻)5.25外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)13.6
Jスプリング JBシリーズ JB-292
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(2個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.38自由長(mm)49初張力(N)6.6総巻数(巻)19.5外径(mm)12入数(個)2線径(mm)1.4使用荷重(N)41使用長さ(mm)74.2