カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- 理化工業(14)
- omron(オムロン)(1)
- 八光電機(1)
- 日立産機システム(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 神港テクノス(1)
「jb-160-k」の検索結果
特価

Jスプリング JBシリーズ JB-160
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.17自由長(mm)48.4初張力(N)1.21総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用長さ(mm)89.8