カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ParkerTAIYO(76)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ホシモト(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- CKD(3)
- JAPPY(2)
- スペーシア(2)
- ジェイ・シー・ティ(2)
- エレコム(1)
- MKカシヤマ(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 摂津金属工業(1)
- アサヒ興洋(1)
- 渡辺電機工業(1)
「jb-2-30」の検索結果

丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
Jスプリング JBシリーズ JB-230
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)55初張力(N)0.5総巻数(巻)57.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.65使用荷重(N)5.9使用長さ(mm)173.4