カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • ホシモト(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • JAPPY(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-2-55」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • Jスプリング JBシリーズ JB-255 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-255

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)64.5初張力(N)0.94総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)9.8使用長さ(mm)179
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-51 東京発条製作所

    強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-51

    東京発条製作所
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
    黄色ばね定数(N/mm)196.1ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)51
s-555m特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-555m