カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • SMC(18)
  • ナベヤ(2)
  • スペーシア(2)
  • JEWEL(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • T-fal(ティファール)(1)
  • POLARG(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ジェイ・シー・ティ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-201」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jスプリング JBシリーズ JB-201 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-201東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
6日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)24初張力(N)0.46総巻数(巻)14.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)48.1
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ISO規格ばね TJB 東京発条製作所ISO規格ばね TJB東京発条製作所
979税込1,077
1個
4日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-115 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-115東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)52.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-152 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-152東京発条製作所
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)39.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)152
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-178 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-178東京発条製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)33.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)178
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-139 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-139東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)43.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)139
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-127 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-127東京発条製作所
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)47.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)127
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-102 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-102東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)58.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)102
シール/バネ部品カテゴリ