カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(2)
- ALCANhands(2)
- 矢崎化工(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- オットキャスト(1)
「jb46」の検索結果
特価

Jスプリング JBシリーズ JB-46
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)10初張力(N)0.05総巻数(巻)14.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)26.1
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね