カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ホンダ(8)
- カネテック(5)
- ベロス(3)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- スーパー工業(2)
- NAKATAKI(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EPSON(1)
- エレコム(1)
- 三洋化成(1)
- 象印チェンブロック(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- 八光電機(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「t-m303」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM30-35
東京発条製作所¥549税込¥6041個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)156.65自由長(mm)35外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM30-30
東京発条製作所¥499税込¥5491個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)182.75自由長(mm)30外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね