カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ヨシタケ(4)
- 東京ベル(2)
- 日軽金アクト(1)
- タカノ(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
「tb-880」の検索結果

強力ばね TB(極重荷重) TB8-80
東京発条製作所¥509税込¥5601個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)20.76自由長(mm)80外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね