カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- CKD(3)
- Hygenic(1)
- NEC三菱(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(2)
- イスカル(1)
- 廣杉計器(2)
- 河村電器産業(13)
- 酒井化学工業(2)

強力ばね TB(極重荷重) TB20-125
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)62.76自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら