カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • SMC(1,376)
  • ホンダ(49)
  • CKD(26)
  • 大阪ジャッキ製作所(18)
  • フロン工業(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • マルヤス電業(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • プロトティップ(5)
  • フェデポリマーブル(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • 千代田通商(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • QSP(3)
  • AXYGEN(3)
  • アズワン(2)
  • マサダ製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF35-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF35-200

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.59自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF40-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF40-200

    東京発条製作所
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)12.53自由長(mm)200外径(mm)40内径(mm)22ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-200

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)19.61自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF30-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF30-200

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.08自由長(mm)200外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF60-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF60-200

    東京発条製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)28.22自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF70-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF70-200

    東京発条製作所
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)40自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF27-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF27-200

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)5.89自由長(mm)200外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF25-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF25-200

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.9自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
シール/バネ部品カテゴリ