カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(5)
- TRUSCO(2)
- テグテックジャパン(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三共製作所(1)
- ABB(1)
- UGREEN(1)
「tf-45-10」の検索結果
特価

強力ばね TF(軽小荷重) TF10-45
東京発条製作所¥269税込¥2961個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)4.36自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね