カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(37)
- CKD(4)
- ウッドワン(3)
- 潤工社(2)
- ナベヤ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- SWAGE-LINE(1)
- WIZ'A(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 日本ブレード(1)
「tf145」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55
東京発条製作所¥439税込¥4831個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)6.34自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50
東京発条製作所¥409税込¥4501個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)6.97自由長(mm)50外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45
東京発条製作所¥409税込¥4501個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね