カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • SMC(1,431)
  • CKD(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • プロトティップ(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ユニックス[建築金物](3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • TDT(田野井)(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナベヤ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • トーフレ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf150」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF50-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF50-150

    東京発条製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)26.15自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)27.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF25-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF25-150

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.53自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF40-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF40-150

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)16.71自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)22ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF35-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF35-150

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)12.79自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF30-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF30-150

    東京発条製作所
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.44自由長(mm)150外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF60-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF60-150

    東京発条製作所
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)37.63自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-150

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.21自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF22-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF22-150

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)5.23自由長(mm)150外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF27-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF27-150

    東京発条製作所
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.85自由長(mm)150外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF70-150 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF70-150

    東京発条製作所
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)53.33自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm

    東京発条製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)25最大荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品カテゴリ