カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(12)
- AICA(アイカ工業)(3)
- CKD(3)
- 潤工社(3)
- タイカツ(2)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- 三木精機(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ナベヤ(1)
- 富士電線工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- スリーライン(1)
- SWAGE-LINE(1)
- A.T.FIELD(1)
- MSAファクトリー(1)
- 日本ブレード(1)
- ブランドをもっと見る
「tf205」の検索結果
特価

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-50
東京発条製作所¥489税込¥5381個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)12.62自由長(mm)50外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-55
東京発条製作所¥499税込¥5491個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)11.47自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね