カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • SMC(4)
  • ナベヤ(2)
  • TOTO(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 栃木屋(1)
  • タイロン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-125-5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH12-55 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH12-55東京発条製作所
389税込428
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)31.4自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
skh-12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skh-12