カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- TOTO(5)
- SMC(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- ナベヤ(1)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- 廣杉計器(1)
「th-161」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH16-100
東京発条製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)31.34自由長(mm)100外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH16-125
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)25.07自由長(mm)125外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね