カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ツヨロン(藤井電工)(28)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- SMC(11)
- 三菱ふそう(11)
- 橋本クロス(5)
- CKD(2)
- オンダ製作所(2)
- タンガロイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- マキテック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- TOTO(1)
- ペンギンエース(1)
- タカショー(1)
- 3K(1)
- エスペックミック(1)
「th-502」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-250
東京発条製作所¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)122.59自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-225
東京発条製作所¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)136.21自由長(mm)225外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-200
東京発条製作所¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)153.24自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-275
東京発条製作所¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)111.45自由長(mm)275外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね