カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
「th2250」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH22-50
東京発条製作所¥499税込¥5491個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)118.06自由長(mm)50外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね