カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(9)
- CKD(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- オンダ製作所(1)
- TOTO(1)
- ペンギンエース(1)
- 三菱ふそう(1)
- PENTAX(1)
「th507」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-70
東京発条製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)437.83自由長(mm)70外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH50-75
東京発条製作所¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)408.64自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね