カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • SMC(2)
  • 河村電器産業(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • FPC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th60×80」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH60-80 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH60-80

    東京発条製作所
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)552.08自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね重荷重 TH 外径60mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径60mm

    東京発条製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品カテゴリ