カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • TOTO(9)
  • ダイヤゴム(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 林純薬工業(2)
  • クレトイシ(1)
  • KTC(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • リガルジョイント(1)
  • DEEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thf8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-15 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-15

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)57.5自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ