カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(25)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(3)
- 東洋技研(3)
- シグマ光機(3)
- 三和電気計器(2)
- 新ダイワ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ND精工(1)
「tl-305」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-55
東京発条製作所¥589税込¥6481個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)53.99自由長(mm)55外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-50
東京発条製作所¥559税込¥6151個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)59.39自由長(mm)50外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね