カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(10)
- コガネイ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- NSK(日本精工)(2)
- サンコーテクノ(2)
- 東洋技研(2)
- AirTAC(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NTツール(1)
- 栃木屋(1)
- 大生工業(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
「tl-401」の検索結果
特価

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-100
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)52.86自由長(mm)100外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-150
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)35.24自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-175
東京発条製作所¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)30.21自由長(mm)175外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-125
東京発条製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)42.29自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね