カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • リケン(35)
  • MICHELIN(ミシュラン)(23)
  • 岩田製作所(22)
  • マキタ(12)
  • METZELER(メッツラー)(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • コガネイ(7)
  • 東洋技研(7)
  • PIRELLI(ピレリ)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Continental(コンチネンタル)(5)
  • AirTAC(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 河村電器産業(4)
  • KSフィルター(4)
  • 栃木屋(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-60」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね軽荷重 TL 外径25mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径25mm東京発条製作所
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ガイド RG 東京発条製作所樹脂ガイド RG東京発条製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法F(mm)27
強力ばね軽荷重 TL 外径30mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径30mm東京発条製作所
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)1187RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所樹脂ガイド RGシリーズ東京発条製作所
469税込516
1個
3日以内出荷
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
シール/バネ部品カテゴリ