カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- リケン(6)
- SMC(5)
- 東洋技研(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Martindale(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エイト(1)
- CKD(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 大生工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
「tl20-40」の検索結果

強力ばね TL(軽荷重) TL20-40
東京発条製作所¥449税込¥4941個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)33.4自由長(mm)40外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥299税込¥329特価1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね