カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リケン(4)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- 第一ツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl25-60」の検索結果

強力ばね TL(軽荷重) TL25-60
東京発条製作所¥529税込¥5821個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)34.49自由長(mm)60外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね軽荷重 TL 外径25mm
東京発条製作所¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応