カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- アゼアス(1)
- アソー(1)
- トップ工業(1)
- 栃木屋(1)
- 日本ファスナー工業(1)
「tm-166」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM16-65
東京発条製作所¥559税込¥6151個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)24.09自由長(mm)65外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM16-60
東京発条製作所¥519税込¥5711個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)26.1自由長(mm)60外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね