カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- イシハシ精工(6)
- 岩田製作所(3)
- 三洋化成(2)
- ウッドワン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- ワルター(1)
「tm-182」の検索結果
特価

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM18-25
東京発条製作所¥359税込¥3951個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)79.03自由長(mm)25外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね